{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 100 mm | |
Passagem E | 20 mm | |
Altura sem mordente H1 | 50 mm | |
Altura com mordente H2 | 68 mm | |
⌀ de centragem B | 70 mm | |
Profundidade de centragem C | 3 mm | |
Quadrado de chave K | 8 mm | |
Peso | 3,3 kg | |
n.º máximo de rotações | 6.300 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 310505 100 | |
EAN/GTIN | 4019208527017 | |
Número do fabricante | 185301 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento de centragem cilíndrico 100
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
554,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
294,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
419,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Passagem E | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Altura sem mordente H1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Material | Aço | Ferro fundido | Aço |
n.º máximo de rotações | 6.300 r.p.m. | 4.500 r.p.m. | 6.300 r.p.m. |
⌀ de centragem B | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |