{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Ferro fundido | |
⌀ exterior A | 315 mm | |
Passagem E | 103 mm | |
Altura sem mordente H1 | 94 mm | |
Altura com mordente H2 | 137 mm | |
⌀ de centragem B | 260 mm | |
Profundidade de centragem C | 5 mm | |
Peso | 50 kg | |
n.º máximo de rotações | 2.000 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 312906 315 | |
EAN/GTIN | 4062406154554 | |
Número do fabricante | 312906 315 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril rotativo com três mordentes ferro fundido alojamento de centragem cilíndrico 315
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
866,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
1 474,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior A | 315 mm | 315 mm |
Passagem E | 103 mm | 103 mm |
Altura com mordente H2 | 137 mm | 140,2 mm |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ de centragem B | 260 mm | 260 mm |
Profundidade de centragem C | 5 mm | 5 mm |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |