{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sí, con máx. 80 bar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 40 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Rosca M | M10×1 | |
casquilho redutor adequado | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica |
Número do artigo | 307508 12 | |
EAN/GTIN | 2050001653307 | |
Número do fabricante | 16.507.63.12.Z |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulico curto, estreito 12
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
463,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
393,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
380,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
574,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
291,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
297,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 52,5 mm | 34 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC; HPC | HPC; HSC | HSC | HSC |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |