Mandril de expansão hidráulico HT 12

N.º do artigo: 307555 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 12 mm
Alojamento HSK-A 100 corto
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 85 mm
⌀ exterior D 52,5 mm
Comprimento útil L1 56 mm
Curso de ajuste V 10 mm
casquilho redutor adequado 302140; 302135
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307555 12
EAN/GTIN 4045197586971
Número do fabricante 307555 12

Descrição

Ejecución:

  • Rigidez geral muito elevada devido ao design otimizado.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Ajuste do comprimento axial, curso de 10 mm.
  • Flexível graças à utilização de buchas intermédias.

Ventaja:

  • Os binários transmissíveis mais elevados (550 Nm), o que significa segurança processual.
  • Propriedades de amortecimento ideais, proporcionando assim uma superfície ideal da peça, aumento da vida útil e proteção do fuso.

Aplicación:

  • Especialmente na maquinagem pesada durante a fresagem.
  • Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Volumen de suministro:

Inclui chave de cabo em T sextavada.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, buchas redutoras n.º 302135 - 302187.

Nota:

Atenção para ferramentas longas e processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de expansão hidráulico HT  12

Mandril de expansão hidráulico HT 12

sob pedido
Em stock
6 peças em stock
380,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
393,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
574,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
291,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
297,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção medida A 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm
⌀ exterior D 52,5 mm 50 mm 34 mm 50 mm 50 mm
Forma A A A A A
Concentricidade ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 a 25000 min-1
Estratégia de maquinagem HSC; HPC HSC HPC; HSC HSC HSC
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica Cono de expansión hidráulica Mandril de expansão hidráulico Mandril de expansão hidráulico Mandril de expansão hidráulico

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta