Mandril de expansão hidráulico estreito 12

N.º do artigo: 307526 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HPC; HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 12 mm
Alojamento HSK-E 40 A = 85
Norma de alojamento DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC; HSC
Projeção medida A 85 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 22,9 mm
⌀ exterior D 34 mm
L2 47 mm
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307526 12
EAN/GTIN 4045197868473
Número do fabricante 307526 12

Descrição

Ejecución:

  • Design extremamente fino (contorno de 3°).
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • É possível ajustar o comprimento axial.
  • Hastes torneadas.
  • Uso de buchas redutoras possível.

Ventaja:

  • Resistente à temperatura devido a um sistema completamente fechado, ou seja, sem câmaras de pressão soldadas.
  • Propriedades de amortecimento ideais.
  • Elevados binários transmissíveis, o que significa segurança processual.

Aplicación:

Especialmente na construção de ferramentas e moldes.
Quando é necessário um contorno de interferência reduzido.
Para perfuração, mandrilagem e fresagem.
Para fixar ferramentas com tolerância da haste h6.

Volumen de suministro:

Inclui chave sextavada com cabo em T.

Partes opcionales:

Buchas redutoras n.º 302135302165.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de expansão hidráulico estreito  12

Mandril de expansão hidráulico estreito 12

sob pedido
Em stock
28 peças em stock
574,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
393,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
380,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
291,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
297,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção medida A 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm
⌀ exterior D 34 mm 50 mm 52,5 mm 50 mm 50 mm
Forma A A A A A
Concentricidade ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 a 25000 min-1
Estratégia de maquinagem HPC; HSC HSC HSC; HPC HSC HSC
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico Cono de expansión hidráulica Cono de expansión hidráulica Mandril de expansão hidráulico Mandril de expansão hidráulico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta