Mandril de expansão hidráulico estreito 3

N.º do artigo: 307526 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HPC; HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 3 mm
Alojamento HSK-E 40 A = 85
Norma de alojamento DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC; HSC
Projeção medida A 85 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ D3 13,7 mm
⌀ exterior D 34 mm
L2 45 mm
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307526 3
EAN/GTIN 4045197868411
Número do fabricante 307526 3

Descrição

Ejecución:

  • Design extremamente fino (contorno de 3°).
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • É possível ajustar o comprimento axial.
  • Hastes torneadas.
  • Uso de buchas redutoras possível.

Ventaja:

  • Resistente à temperatura devido a um sistema completamente fechado, ou seja, sem câmaras de pressão soldadas.
  • Propriedades de amortecimento ideais.
  • Elevados binários transmissíveis, o que significa segurança processual.

Aplicación:

Especialmente na construção de ferramentas e moldes.
Quando é necessário um contorno de interferência reduzido.
Para perfuração, mandrilagem e fresagem.
Para fixar ferramentas com tolerância da haste h6.

Volumen de suministro:

Inclui chave sextavada com cabo em T.

Partes opcionales:

Buchas redutoras n.º 302135302165.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta