Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 12

N.º do artigo: 307507 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
92 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Refrigeração interior: sim, com 80 bar máx.
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 12 mm
Alojamento HSK-A 63
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Refrigeração interior sim, com 80 bar máx.
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 85 mm
⌀ D2 32 mm
⌀ exterior D 50 mm
L3 40 mm
Curso de ajuste V 10 mm
Rosca M M10×1
casquilho redutor adequado 302135; 302140; 302145; 302147
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307507 12
EAN/GTIN 4062406242015
Número do fabricante 307507 12

Descrição

Ejecución:

  • Ajuste do comprimento axial, curso de 10 mm.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Aplicación:

  • Alto desempenho de maquinagem (mas sem maquinagem pesada extrema).
  • Para perfuração, mandrilagem e fresagem.

Partes opcionales:

Buchas redutoras n.º 302135302187, tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, limpador cilíndrico n.º 343720.

Nota:

Dimensão A = 200 mm disponível a pedido!

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 12

Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 12

sob pedido
Em stock
92 peças em stock
291,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
393,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
380,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
574,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
297,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção medida A 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm
⌀ exterior D 50 mm 50 mm 52,5 mm 34 mm 50 mm
Forma A A A A A
Concentricidade ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 a 25000 min-1
Estratégia de maquinagem HSC HSC HSC; HPC HPC; HSC HSC
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico Cono de expansión hidráulica Cono de expansión hidráulica Mandril de expansão hidráulico Mandril de expansão hidráulico

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta