Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 16

N.º do artigo: 307507 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Refrigeração interior: sim, com 80 bar máx.
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento HSK-A 63
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Refrigeração interior sim, com 80 bar máx.
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 90 mm
⌀ D2 38 mm
⌀ exterior D 50 mm
L3 45 mm
Curso de ajuste V 10 mm
Rosca M M12×1
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307507 16
EAN/GTIN 4062406242022
Número do fabricante 307507 16

Descrição

Ejecución:

  • Ajuste do comprimento axial, curso de 10 mm.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Aplicación:

  • Alto desempenho de maquinagem (mas sem maquinagem pesada extrema).
  • Para perfuração, mandrilagem e fresagem.

Partes opcionales:

Buchas redutoras n.º 302135302187, tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, limpador cilíndrico n.º 343720.

Nota:

Dimensão A = 200 mm disponível a pedido!

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 16

Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 16

sob pedido
Em stock
14 peças em stock
317,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
422,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
325,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Projeção medida A 90 mm 90 mm 90 mm
Furo Balluffchip sim sim sim
L3 45 mm 45 mm 49 mm
⌀ de fixação D1 16 mm 16 mm 16 mm
Curso de ajuste V 10 mm 10 mm 10 mm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 a 25000 min-1

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta