Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 6

N.º do artigo: 307507 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Refrigeração interior: sim, com 80 bar máx.
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento HSK-A 63
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Refrigeração interior sim, com 80 bar máx.
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 70 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ exterior D 50 mm
L3 24 mm
Curso de ajuste V 10 mm
Rosca M M5
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307507 6
EAN/GTIN 4062406240080
Número do fabricante 307507 6

Descrição

Ejecución:

  • Ajuste do comprimento axial, curso de 10 mm.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Aplicación:

  • Alto desempenho de maquinagem (mas sem maquinagem pesada extrema).
  • Para perfuração, mandrilagem e fresagem.

Partes opcionales:

Buchas redutoras n.º 302135302187, tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, limpador cilíndrico n.º 343720.

Nota:

Dimensão A = 200 mm disponível a pedido!

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 6

Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 6

sob pedido
Em stock
57 peças em stock
317,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
422,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
560,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
325,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D2 26 mm 26 mm 12 mm 26 mm
Alojamento HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-E 50 A = 70 HSK-A 63
Projeção medida A 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
⌀ exterior D 50 mm 50 mm 42 mm 50 mm
Forma A A A A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 a 25000 min-1
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico Cono de expansión hidráulica Mandril de expansão hidráulico Mandril de expansão hidráulico

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta