{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 37 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Rosca M | M5 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307513 6 | |
EAN/GTIN | 4062406544423 | |
Número do fabricante | 307513 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 6
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
325,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
422,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
560,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
317,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 12 mm | 26 mm |
Alojamento | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 |
Projeção medida A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 42 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A | A |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico | Cono de expansión hidráulica | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |