Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 20

N.º do artigo: 307507 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Refrigeração interior: sim, com 80 bar máx.
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 20 mm
Alojamento HSK-A 63
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Refrigeração interior sim, com 80 bar máx.
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 90 mm
⌀ D2 42 mm
⌀ exterior D 50 mm
L3 48 mm
Curso de ajuste V 10 mm
Rosca M M16×1
casquilho redutor adequado 302155; 302160; 302165; 302150
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307507 20
EAN/GTIN 4062406242039
Número do fabricante 307507 20

Descrição

Ejecución:

  • Ajuste do comprimento axial, curso de 10 mm.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Aplicación:

  • Alto desempenho de maquinagem (mas sem maquinagem pesada extrema).
  • Para perfuração, mandrilagem e fresagem.

Partes opcionales:

Buchas redutoras n.º 302135302187, tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, limpador cilíndrico n.º 343720.

Nota:

Dimensão A = 200 mm disponível a pedido!

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 20

Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 20

sob pedido
Em stock
44 peças em stock
291,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
393,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
259,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
297,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção medida A 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
⌀ exterior D 50 mm 50 mm 52,5 mm 50 mm
Forma A A A A
Concentricidade ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ de fixação D1 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Curso de ajuste V 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
casquilho redutor adequado 302155; 302160; 302165; 302150 302155; 302160; 302165; 302150 302150; 302155; 302160; 302165 302155; 302160; 302165; 302150

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta