{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L3 | 40 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Rosca M | M10×1 | |
casquilho redutor adequado | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307512 12 | |
EAN/GTIN | 4045197506283 | |
Número do fabricante | 307512 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandril de expansão hidráulico curto, estreito, HSK-A 63, ⌀ de fixação D1: 12mm
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
393,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
380,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
574,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
291,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
297,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 | HSK-A 100 curto | HSK-E 40 A = 85 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
⌀ exterior D | 50 mm | 52,5 mm | 34 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico | Cono de expansión hidráulica | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |