{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 52,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 56 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
casquilho redutor adequado | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307555 20 | |
EAN/GTIN | 4045197543691 | |
Número do fabricante | 307555 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandril de expansão hidráulico HT 20
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
348,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
393,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
291,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
259,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
297,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 100 curto | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 corto | HSK-A 63 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Projeção medida A | 85 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Curso de ajuste V | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC | HSC | HSC; HPC | HSC |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico | Cono de expansión hidráulica | Mandril de expansão hidráulico |