Mandril de expansão hidráulico HT 32

N.º do artigo: 307555 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 32 mm
Alojamento HSK-A 100 corto
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 72 mm
Comprimento útil L1 71 mm
Curso de ajuste V 10 mm
casquilho redutor adequado 302180; 302175
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307555 32
EAN/GTIN 4045197586988
Número do fabricante 307555 32

Descrição

Ejecución:

  • Rigidez geral muito elevada devido ao design otimizado.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Ajuste do comprimento axial, curso de 10 mm.
  • Flexível graças à utilização de buchas intermédias.

Ventaja:

  • Os binários transmissíveis mais elevados (550 Nm), o que significa segurança processual.
  • Propriedades de amortecimento ideais, proporcionando assim uma superfície ideal da peça, aumento da vida útil e proteção do fuso.

Aplicación:

  • Especialmente na maquinagem pesada durante a fresagem.
  • Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Volumen de suministro:

Inclui chave de cabo em T sextavada.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, buchas redutoras n.º 302135 - 302187.

Nota:

Atenção para ferramentas longas e processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de expansão hidráulico HT  32

Mandril de expansão hidráulico HT 32

sob pedido
Em stock
26 peças em stock
380,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
325,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
429,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento HSK-A 100 corto HSK-A 63 HSK-A 100
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Projeção medida A 100 mm 125 mm 110 mm
⌀ exterior D 72 mm 59 mm 67 mm
Forma A A A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 a 25000 min-1
Estratégia de maquinagem HSC; HPC HSC HSC

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta