{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 110 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ exterior D | 67 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 60 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Rosca M | M16×1 | |
casquilho redutor adequado | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307523 32 | |
EAN/GTIN | 4062406544539 | |
Número do fabricante | 307523 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 32
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
429,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
380,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
325,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 100 | HSK-A 100 corto | HSK-A 63 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Projeção medida A | 110 mm | 100 mm | 125 mm |
⌀ exterior D | 67 mm | 72 mm | 59 mm |
Forma | A | A | A |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC; HPC | HSC |