{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 105 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 59 mm | |
L3 | 48 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Rosca M | M16×1 | |
casquilho redutor adequado | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307523 20 | |
EAN/GTIN | 4062406544522 | |
Número do fabricante | 307523 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 20
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
424,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
413,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
516,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Projeção medida A | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Furo Balluffchip | sim | sim | sim |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | sim, com 80 bar máx. | sim |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HPC; HSC |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |