{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sí, con máx. 80 bar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 46 mm | |
L3 | 45 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Rosca M | M12×1 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica |
Número do artigo | 307508 16 | |
EAN/GTIN | 2050001653314 | |
Número do fabricante | 16.507.63.16.Z |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulico curto, estreito 16
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
505,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
422,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
317,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
325,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Projeção medida A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Furo Balluffchip | sim | sim | sim | sim |
L3 | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 49 mm |
⌀ de fixação D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Curso de ajuste V | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |