{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sí, con máx. 80 bar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 48 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Rosca M | M16×1 | |
casquilho redutor adequado | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica |
Número do artigo | 307508 20 | |
EAN/GTIN | 2050001653321 | |
Número do fabricante | 16.507.63.20.Z |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulico curto, estreito 20
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
463,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
393,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
291,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
259,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
297,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 52,5 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Curso de ajuste V | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
casquilho redutor adequado | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302155; 302160; 302165; 302150 |