{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 17,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 54 mm | |
para ⌀ em polegadas | 11/16 polegada | |
Projeção LA | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 126 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 235005 17,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253073 | |
Número do fabricante | 235005 17,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 17,5
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
268,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
358,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
422,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D | 3×D |
Aplicação de perfuração | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | centrado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeração interior | sí | sim | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Comprimento útil L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Série | HOLEX Pro | Power Drill | Power Drill |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |