{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Drill | |
⌀ nominal D | 32 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 99 mm | |
Projeção LA | 126 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,35 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT110408/XOMT110406 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 186 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235005 32 | |
EAN/GTIN | 4062406253288 | |
Número do fabricante | 235005 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 32
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
329,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
439,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D |
⌀ haste Ds | 32 mm | 40 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Série | Pro Drill | Power Drill |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 126 mm | 120 mm |