{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Drill | |
⌀ nominal D | 39,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 121 mm | |
Projeção LA | 152 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 70 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,35 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT13M510/XOMT13M506 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 222 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235005 39,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253363 | |
Número do fabricante | 235005 39,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 39,5
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
376,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
500,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sim | sim |
⌀ nominal D | 39,5 | 39,5 |
⌀ haste Ds | 40 mm | 40 mm |
Série | Pro Drill | Power Drill |
Projeção LA | 152 mm | 148 mm |