{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Drill | |
⌀ nominal D | 19 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 60 mm | |
para ⌀ em polegadas | 3/4 polegada | |
Projeção LA | 77 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT06T205/XOMT06T204 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 133 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235005 19 | |
EAN/GTIN | 4062406253103 | |
Número do fabricante | 235005 19 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 19
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
268,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
358,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 25 mm | 25 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |