{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Drill | |
⌀ nominal D | 26,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 81 mm | |
Projeção LA | 103 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,3 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT093608/XOMT093605 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 163 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235005 26,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253219 | |
Número do fabricante | 235005 26,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 26,5
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
295,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
393,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sim | sim |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT093608/XOMT093605 | SOGX 080407 |
⌀ nominal D | 26,5 | 26,5 |
Comprimento útil L1 | 81 mm | 81 mm |
Série | Pro Drill | Power Drill |