{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Drill | |
⌀ nominal D | 35 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 108 mm | |
para ⌀ em polegadas | 1 3/8 polegada | |
Projeção LA | 136 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,35 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT110408/XOMT110406 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 196 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235005 35 | |
EAN/GTIN | 4062406253318 | |
Número do fabricante | 235005 35 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 35
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
352,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
469,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
⌀ nominal D | 35 | 35 |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | 68 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |