{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Drill | |
⌀ nominal D | 20 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 63 mm | |
Projeção LA | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,3 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT070308/XOMT070305 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 138 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235005 20 | |
EAN/GTIN | 4062406253127 | |
Número do fabricante | 235005 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 20
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
282,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
375,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT070308/XOMT070305 | SOGX 070306 |
⌀ nominal D | 20 | 20 |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | 56 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Projeção LA | 82 mm | 78 mm |