{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 1,5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 27 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 180-027-25A-1.5D | |
Designação do fabricante | DCN 180-027-25A-1.5D | |
Tipo de produto | Broca portaplacas |
Número do artigo | 231702 18 | |
EAN/GTIN | 7291075290547 | |
Número do fabricante | 3202500 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 18
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
264,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
276,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
258,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
277,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versão | 1,5×D | 1,5×D | 1,5 × D | 1,5 × D |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Comprimento útil L1 | 27 mm | 29 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |