Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 13,5

N.º do artigo: 231702 13,5
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA
  • Versão: 1,5×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM
Versão 1,5×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior
área de ⌀ Dc 13,5 mm - 13,9 mm
Comprimento útil L1 20 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Comprimento da haste Ls 48 mm
‌Designação do artigo Iscar DCN 135-020-16A-1.5D
Designação do fabricante DCN 135-020-16A-1.5D
Tipo de produto Broca portaplacas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231702 13,5
EAN/GTIN 7291075290776
Número do fabricante 3203351

Descrição

Ejecución:

Sistema de perfuração de cabeça intercambiável SUMOCHAM para perfuração altamente eficiente com arestas de corte intercambiáveis. Mecanismo de fixação único para fixação confortável do inserto de corte sem parafuso de aperto adicional. Vários usos do material graças a um programa abrangente de insertos de corte. Estabilidade ideal da ferramenta com canais de refrigeração torcidos em simultâneo para uma elevada precisão de concentricidade e o menor desvio axial possível do furo. Outras versões disponíveis: Elemento de base com haste redonda, elemento de base para processamento de chanfros em furos ao instalar um anel de chanfro, elemento de base especialmente concebido para utilização em tornos multifuso, de torneamento cilíndrico e de produção.
Classe de tolerância: IT8-IT9, precisão de concentricidade: 0,03 mm.

Aplicación:

Com insertos de corte n.º 231740231790.

Volumen de suministro:

Corpo base com chave de montagem para insertos de corte.

Nota:

  • Selecionar fundamentalmente uma estratégia com velocidades de corte médias e valores de avanço elevados.
  • Sem marcha rápida e sem rotação do fuso para a esquerda em recuo.
  • Marcação da perfuração em superfícies convexas/côncavas: Necessário raio de curvatura > 15 × DC, reduzir o avanço até 50%.
  • Para furos cruzados, o diâmetro máximo admissível é 1/4 do diâmetro nominal DC.
  • As furações de conjuntos requerem condições estáveis, reduzir as lacunas entre os elementos da peça de trabalho.
  • Entrada e saída do furo oblíquas possíveis até uma inclinação de 7° com avanço reduzido (aprox. 20 – 30%).
  • Convenção de designação: DCN [Tamanho]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Exemplos:
    N.º 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    N.º 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 13,5

Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 13,5

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
228,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
216,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2
Aplicação de perfuração cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
Refrigeração interior
⌀ haste Ds 16 mm 16 mm
Comprimento da haste Ls 48 mm 48 mm
Comprimento útil L1 20 mm 21 mm
Série SUMOCHAM HiPer-Drill

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta