{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 1,5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 29 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 190-029-25A-1.5D | |
Designação do fabricante | DCN 190-029-25A-1.5D | |
Tipo de produto | Broca portaplacas |
Número do artigo | 231702 19 | |
EAN/GTIN | 7291075290554 | |
Número do fabricante | 3202501 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 19
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
293,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
281,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 19 mm - 19,9 mm | 19 mm - 19,99 mm |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones |
Refrigeração interior | sí | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 25 mm | 25 mm |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | 56 mm |
Comprimento útil L1 | 29 mm | 30 mm |