{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 1,5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 24 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Designação do fabricante | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Tipo de produto | Broca portaplacas |
Número do artigo | 231702 16 | |
EAN/GTIN | 7291075290523 | |
Número do fabricante | 3202498 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 16
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
235,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
243,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 16 mm - 16,9 mm | 16 mm - 16,99 mm |
Versão | 1,5×D | 1,5×D |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones |
Refrigeração interior | sí | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | 50 mm |
Tipo de produto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles |