{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 1,5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 23 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Designação do fabricante | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231702 15 | |
EAN/GTIN | 7291075290516 | |
Número do fabricante | 3202497 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A, 1,5×D, Tamanho: 15
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
235,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
236,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 15 mm - 15,9 mm | 15 mm - 15,99 mm |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Refrigeração interior | sim | sim |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | 50 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |