{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 1,5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Comprimento útil L1 | 21 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 140-021-16A-1.5D | |
Designação do fabricante | DCN 140-021-16A-1.5D | |
Tipo de produto | Broca portaplacas |
Número do artigo | 231702 14 | |
EAN/GTIN | 7291075290509 | |
Número do fabricante | 3202496 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 14
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
228,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
229,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 14 mm - 14,4 mm | 14 mm - 14,49 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Versão | 1,5×D | 1,5×D |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | 48 mm |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de produto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles |