{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 1,5 × D | |
Haste | Cono Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Comprimento útil L1 | 36 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Parafusos tensores | 232990 TX9 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232271 18 | |
EAN/GTIN | 4062406105822 | |
Número do fabricante | 232271 18 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 18
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
277,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
276,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
258,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 1,5 × D | 1,5×D | 1,5 × D |
Refrigeração interior | sí | sí | sí |
Haste | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Comprimento útil L1 | 36 mm | 29 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |