{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 1,5×D | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 26 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Parafusos tensores | 232990 TX8 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232271 13 | |
EAN/GTIN | 4062406105815 | |
Número do fabricante | 232271 13 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 13
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
258,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
216,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
227,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Haste | Cone Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Comprimento útil L1 | 26 mm | 21 mm | 26 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |