Inserto de corte HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 17,8mm

N.º do artigo: 231650 17,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Ângulo da ponta: 135
  • Seminorma: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
⌀ D 17,8 mm
Tipo HB7630
Óleo de corte HM
Ângulo da ponta 135 grau
para elemento de base do tamanho 17
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,19 mm/U
Seminorma sim
Número de arestas de corte Z 2
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Inserto de corte para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231650 17,8
EAN/GTIN 4045197662118
Número do fabricante 231650 17,8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.
Precisão de concentricidade no estado montado ≤ 20 µm. Para furos até precisão IT9.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D.
Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de corte HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 17,8mm

Inserto de corte HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 17,8mm

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
107,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
107,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
110,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D 17,8 mm 17,8 mm 17,8 mm
Número de trocas/cortes 1 1 1
Óleo de corte HM HM MD
Tipo HB7630 HB7530 HB3040
Ângulo da ponta 135 grau 135 grau 160 grau
para elemento de base do tamanho 17 17 17
Tipo de produto Inserto de corte para furar Inserto de corte para furar Placa de corte para taladrado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta