Inserto de corte HiPer-Drill h7 12

N.º do artigo: 231650 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MD
  • Ângulo da ponta: 135
  • Seminorma: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
⌀ D 12 mm
Tipo HB7630
Óleo de corte MD
Ângulo da ponta 135 grau
para elemento de base do tamanho 12
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,14 mm/U
Seminorma
Número de arestas de corte Z 2
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231650 12
EAN/GTIN 4045197709813
Número do fabricante 231650 12

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.
Precisão de concentricidade no estado montado ≤ 20 µm. Para furos até precisão IT9.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D.
Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta