Inserto de corte HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 24-Xmm

N.º do artigo: 231650 24-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    183,60 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    153,00 € / Peça
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Ângulo da ponta: 135
  • Seminorma: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
área de ⌀ 24,00 mm - 24,99 mm
Tipo HB7630
Óleo de corte HM
Ângulo da ponta 135 grau
para elemento de base do tamanho 24
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,25 mm/U
Seminorma sim
Número de arestas de corte Z 2
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Inserto de corte para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231650 24-X
EAN/GTIN 4062406636562
Número do fabricante 231650 24-X

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.
Precisão de concentricidade no estado montado ≤ 20 µm. Para furos até precisão IT9.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D.
Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo.
Tempo de entrega: 10 semanas de trabalho
Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Produção especial específica do cliente:Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta