{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14 mm | |
Tipo | HB3040 | |
Óleo de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 160 grau | |
para elemento de base do tamanho | 14 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Aplicação de perfuração | Furação de conjuntos | |
Seminorma | sim | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 231645 14 | |
EAN/GTIN | 4062406162306 | |
Número do fabricante | 231645 14 |