Inserto de corte HiPer-Drill m7 20

N.º do artigo: 231645 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MD
  • Ângulo da ponta: 160
  • Aplicação de perfuração: Taladrado de paquetes
  • Seminorma: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
⌀ D 20 mm
Tipo HB3040
Óleo de corte MD
Ângulo da ponta 160 grau
para elemento de base do tamanho 20
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,3 mm/U
Aplicação de perfuração Taladrado de paquetes
Seminorma
Número de arestas de corte Z 2
Número de trocas/cortes 1
Revestimento TiAlN
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231645 20
EAN/GTIN 4062406162917
Número do fabricante 231645 20

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
140
Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.
Precisão de concentricidade no estado montado ≤ 20 µm. Para furos até precisão IT9.
Ponta em bico especial em forma de pirâmide, marcação ideal – mesmo em condições instáveis e com saliências compridas da ferramenta.
Por exemplo, no processamento de chapa e suportes de aço. Também adequada para furações de conjuntos.

Nota:

Profundidade de perfuração sem refrigeração interna até um máximo de 1×D.
Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D.
Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta