{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Tipo | HB3040 | |
Óleo de corte | MD | |
Ângulo da ponta | 160 grau | |
para elemento de base do tamanho | 17 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Aplicação de perfuração | Taladrado de paquetes | |
Seminorma | sí | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Número do artigo | 231645 17,8 | |
EAN/GTIN | 4062406162856 | |
Número do fabricante | 231645 17,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de corte HiPer-Drill m7 17,8
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
110,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
107,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
107,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Número de trocas/cortes | 1 | 1 | 1 |
Óleo de corte | MD | HM | HM |
Tipo | HB3040 | HB7530 | HB7630 |
Ângulo da ponta | 160 grau | 135 grau | 135 grau |
para elemento de base do tamanho | 17 | 17 | 17 |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado | Inserto de corte para furar | Inserto de corte para furar |