{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Tipo | HB7530 | |
Óleo de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
para elemento de base do tamanho | 17 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Seminorma | sim | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 231640 17,8 | |
EAN/GTIN | 4045197659620 | |
Número do fabricante | 231640 17,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte HiPer-Drill m7 17,8
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
107,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
107,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
110,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Número de trocas/cortes | 1 | 1 | 1 |
Óleo de corte | HM | MD | HM |
Tipo | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 160 grau |
Série | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar | Placa de corte para taladrado | Inserto de corte para furar |