Inserto de corte HiPer-Drill m7 12,7

N.º do artigo: 231640 12,7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Ângulo da ponta: 135
  • Seminorma: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
⌀ D 12,7 mm
Tipo HB7530
Óleo de corte HM
Ângulo da ponta 135 grau
para elemento de base do tamanho 12,5
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,2 mm/U
Seminorma sim
Número de arestas de corte Z 2
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Inserto de corte para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231640 12,7
EAN/GTIN 4045197709653
Número do fabricante 231640 12,7

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
130
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.
Precisão de concentricidade no estado montado ≤ 20 µm. Para furos até precisão IT9.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D.
Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta