{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
⌀ D | 16,3 mm | |
Tipo | HB7530 | |
Óleo de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
para elemento de base do tamanho | 16 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Seminorma | sim | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 231640 16,3 | |
EAN/GTIN | 4045197659521 | |
Número do fabricante | 231640 16,3 |