{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Tipo | HB7630 | |
Óleo de corte | MD | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
para elemento de base do tamanho | 14 | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Seminorma | sí | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Número do artigo | 231650 14,2 | |
EAN/GTIN | 4045197662286 | |
Número do fabricante | 231650 14,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de corte HiPer-Drill h7 14,2
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
95,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
95,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
98,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Número de trocas/cortes | 1 | 1 | 1 |
Tipo | HB7630 | HB7530 | HB3040 |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 160 grau |
para elemento de base do tamanho | 14 | 14 | 14 |
Série | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado | Inserto de corte para furar | Inserto de corte para furar |