{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 56,6 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 63 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,2 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 42,97 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNMU040310.. | |
Ângulo de ajuste κ | 17 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Designação do fabricante | FFX4 FD032-5-16-04 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221106 32/5 | |
EAN/GTIN | 7291075393354 | |
Número do fabricante | 3336686 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED 32/5
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
426,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
405,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 56,6 mm | 51 mm |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,8 mm | 0,85 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 42,97 mm | 18 mm |
Série | LOGIQ4FEED | FeedKing |