{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ das lâminas DC | 52 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 44,6 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 96,6 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 103 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,7 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 73,66 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNMU040310.. | |
Ângulo de ajuste κ | 17 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Designação do fabricante | FFX4 FD052-7-22-04 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221106 52/7 | |
EAN/GTIN | 7291075393392 | |
Número do fabricante | 3369973 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED 52/7
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
578,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
306,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
338,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sim | sí | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | XNMU040310.. | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
Modelo da haste | com perfuração | con taladro | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa de cópia |