{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 32,6 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 72,6 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 79 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,9 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 57,29 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNMU040310.. | |
Ângulo de ajuste κ | 17 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Designação do fabricante | FFX4 FD040-6-16-04 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221106 40/6 | |
EAN/GTIN | 7291075393361 | |
Número do fabricante | 3336687 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED 40/6
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
502,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
429,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | 16 mm |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Modelo da haste | com perfuração | con taladro |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 72,6 mm | 67 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 79 mm | 78 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 57,29 mm | 26 mm |