{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 42,6 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 92,6 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 99 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,7 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 73,66 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNMU040310.. | |
Ângulo de ajuste κ | 17 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Designação do fabricante | FFX4 FD050-7-22-04 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221106 50/7 | |
EAN/GTIN | 7291075393378 | |
Número do fabricante | 3366530 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED 50/7
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
578,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
442,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de ajuste κ | 17 grau | 10 grau |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm |
Modelo da haste | com perfuração | con taladro |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,8 mm | 0,85 mm |
Série | LOGIQ4FEED | FeedKing |