XNMU 040310HP INOX

N.º do artigo: 221202 INOX
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
326 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ4FEED
Código ISO da pastilha de corte reversível XNMU 040310HP
Tipo INOX
Raio do canto 1 mm
Tipo IC840
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 1,8 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 0,8 mm
Avanço fz 0,8 mm
Número de trocas/cortes 4
Geometria HP
Designação do fabricante FFX4 XNMU 040310HP IC840
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221202 INOX
EAN/GTIN 7291075393477
Número do fabricante 3336663

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
25
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha de corte reversível de dupla face com 4 arestas de corte. Com aresta de corte lateral.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,6...1 × D/ap máx = 0,8 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta