XNMU 040310RM-HP INOX

N.º do artigo: 221213 INOX
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
166 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ4FEED
Código ISO da pastilha de corte reversível XNMU 040310RM-HP
Tipo INOX
Raio do canto 1 mm
Tipo IC808
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 1,8 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 0,8 mm
Avanço fz 0,8 mm
Número de trocas/cortes 4
Geometria RM-HP
Designação do fabricante FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221213 INOX
EAN/GTIN 7291075393507
Número do fabricante 3364315

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
30
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha de corte reversível de dupla face com 4 arestas de corte. Com aresta de corte lateral.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,6...1 × D/ap máx = 0,8 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta