{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | LOGIQ4FEED | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | XNMU 043010HP | |
Tipo | S | |
Raio do canto | 1 mm | |
Tipo | IC716 | |
Óleo de corte | HM | |
Raio de programação com ap máx. | 1,8 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,8 mm | |
Avanço fz | 0,4 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Geometria | HP | |
Designação do fabricante | FFX4 XNMU 040310HP IC716 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 221204 S | |
EAN/GTIN | 7291075452334 | |
Número do fabricante | 3414182 |